Śruba ząbkowana z łbem sześciokątnym z kołnierzem
Stal 100, ocynkowana płatkowo, srebrna
ŚRUBA-ZĄBK-KOŁN-100-WS17-(ZFSHL)-M12X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 100 (ok. klasy wytrzymałości 10.9)
Powierzchnia:
ZFSHL: Cynkowa powłoka płatkowa ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia (współczynnik tarcia: 0,09-0,14)
Nie zawiera chromu (VI):
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
Odporność na korozję:
M4, M5 ok. 240 h/≥ M6 ok. 480 h/≥ M10 ok. 720 h korozji metali nieszlachetnych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS
Podane odporności na korozję mają zastosowanie do testów korozyjnych zgodnych z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), najwcześniej 24 godziny po nałożeniu powłoki w stanie „jak po nałożeniu powłoki”, tj. przed sortowaniem, pakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą ulec obniżeniu w wyniku nieuniknionych procesów obsługi i montażu. Przeniesienie odporności na korozję z testu mgły solnej na rzeczywiste warunki montażu i pracy w większości przypadków nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednią do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania materiał przeciwny jest „walcowany” w obszarze powierzchni styku śruby przez żebra blokujące. Powoduje to odkształcenie plastyczne, które utwardza powierzchnię. Pod koniec dokręcania nie stwierdza się znaczącego osiadania. Żebra blokujące ograniczają osiadanie połączenia, a tym samym zmniejszają utratę siły naprężenia wstępnego.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 24 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 100 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Konstrukcja | Gwint do łba |
Klasa produktu | A |
Zakres stosowania | Budowa pojazdów użytkowych |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!