Nakrętka klatkowa WN 0381, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), bez pierścienia zabezpieczającego
WN 0381 stal ocynkowana
NAKRĘTKA KAS-(A2K)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przeznaczenie: złącza wewnętrzne do konstrukcji z blachy.
- Wydajna instalacja: wystarczy po prostu wcisnąć
- Uchwyt nakrętki ze stali sprężynowej zapewnia utrzymywanie na miejscu
- Różnice w tolerancjach produkcyjnych są kompensowane podczas montażu dzięki wzdłużnym i poprzecznym ruchom nakrętki w uchwycie nakrętki
- Można używać w trudnych warunkach montażowych oraz w ciasnych przestrzeniach
- Możliwość ponownego użycia
Materiały dodatkowe(X)
Normy | WN 381 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Szerokość maks. (b1) | 16,9 mm |
Maks. długość (a1) | 18,4 mm |
Wysokość (h1) | 10,5 mm |
Min./maks. grubość materiału | 1,0-1,7 mm |
Szerokość wyciętego otworu x długość wyciętego otworu (n) | 12,5 x 12,5 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |