WIERTARKA UDAROWA ESB 65-13K CLASSIC
Młotowiertarka SB 65-13-K CLASSIC
WIERTARKA UDAROWA ESB 65-13K CLASSIC
Nr art. 5717031011
EAN 4061975716460
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezkluczowy uchwyt wiertarski
Do wygodnej i szybkiej obsługi.
2 tryby pracy
Wiercenie zwykłe i udarowe
Ergonomiczny uchwyt z gumową nakładką zwiększa komfort obsługi.
Elektroniczny spust z pokrętłem regulacyjnym
Płynna regulacja obrotów.
Bardzo stabilny dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości
Pewny chwyt, nawet przy wysokich momentach obrotowych.
Przycisk blokady
Praca ciągła.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 650 W |
Moc wyjściowa | 390 W |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-2800 / 0-0 obr/min |
Zakres uchwytu | 1-13 mm |
Długość kabla | 2 m |