WKŁADKA KLUCZA NASADOWEGO 1/4 CALA, METRYCZNA KRÓTKA
Klucz nasadowy 1/4 cala, sześciokątny, 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW12MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala, 11 mm |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | kwadrat |
Rozmiar klucza | 12 mm |
Długość (L1) | 18 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa, hartowana |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |