WKŁADKA KLUCZA NASADOWEGO 1/4 CALA, METRYCZNA KRÓTKA

Klucz nasadowy 1/4 cala, sześciokątny, 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW13MM

Nr art. 0713111413

EAN 4099618764752

Ceny dostępne po zalogowaniu
WKŁADKA KLUCZA NASADOWEGO 1/4 CALA, METRYCZNA KRÓTKA

Nr art. 0713111413
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
Podwójny napęd
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
Wyjątkowo niski profil w połączeniu z przeznaczonym do tego kluczem z grzechotką (071411 141)
UwagaZawartość asortymentu - 096511 310
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

InstrukcjaDo łba sześciokątnego

Mocowanie

1/4 cala, 11 mm

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

kwadrat

Rozmiar klucza

13 mm

Długość (L1)

18 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12,5 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa, hartowana

Powłoka

Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym