WÜPOFAST® mosiądzowana Wkręt do płyty wiórowej
WÜPOFAST st.mos. gw. peł. RSDSC Z
WKRĘT-SOCZ-Z2-(D1J)-3,5X20
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łeb z wgłębieniem krzyżowym Pozidrive
Powłoka ślizgowa z tworzywa sztucznego:
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zgięcia
Im większy kąt zgięcia, tym bardziej elastyczna śruba — minimalizuje odłamania.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie (przyjazne dla użytkownika).
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 3,5 mm |
Długość (l) | 20 mm |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 16 mm |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Mosiądzowana |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |