WÜPOFAST®, niebieski ocynk Wkręt do płyty wiórowej
WÜPOFAST stal ocynk, pełny gwint, łeb pł-soczewk Z
WKRĘT-PŁ-SOCZ-Z2-(A2K)-4,5X20
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powłoka ślizgowa z tworzywa sztucznego:
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zgięcia
Im większy kąt zgięcia, tym bardziej elastyczna śruba — minimalizuje odłamania.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie (przyjazne dla użytkownika).
Końcówka ostrza 25°
Precyzyjne ustawianie na twardych powierzchniach, takich jak płyty wiórowe laminowane, oraz na wszelkich rodzajach drewna, materiałach drewnopochodnych i płytach MDF
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 20 mm |
Typ łba | P |
Średnica łba (dh) | 9 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,081 g |