WÜPOFAST® 3.0, ocynk żółty Wkręt do drewna
WÜPOFAST stal ocynkowana na żółto FT CS Z
WKRĘT-WUPO-PŁ-STOŻ-(A2L)-4X12
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gniazdo krzyżowe PZ
Powłoka z tworzywa sztucznego redukującego tarcie
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zagięcia
Im większy kąt zagięcia, tym bardziej elastyczna śruba i mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 12 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 7,5 mm |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,905 g |