WÜPOFAST® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
WÜPOFAST, stal ocynk., gw. cz., łeb st. pł.. Z
WKRĘT-PŁ-STOŻ-Z2-(A2K)-4X35/21
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powłoka z tworzywa sztucznego redukującego tarcie
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zagięcia
Im większy kąt zagięcia, tym bardziej elastyczna śruba i mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie
Końcówka ostrza 25°
Precyzyjne ustawianie na twardych powierzchniach takich jak płyty wiórowe laminowane oraz wszelkich rodzajach drewna, materiałach drewnopochodnych
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 35 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (lg) | 21 mm |
Kąt ostrza | 25 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,878 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |