Wałek do malowania kaloryferów DW Do farb dyspersyjnych i farb ściennych
ZEBRA wałek do malowania kaloryferów DW
WAŁEK MALARSKI WYS.ST 12MM-SZER.100MM
Nr art. 069301310
EAN 4065746293303
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niestrzępiąca się powłoka
- 100% kontrola jakości i ręczna obróbka zapewniają niestrzępiącą się powłokę
Pierwszorzędne efekty powlekania
- Powłoka wałka ma dobre właściwości absorpcji i nakładania farby
Zachowanie kształtu
- Włókna wałka charakteryzują się doskonałymi właściwościami zwrotnymi
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do cienkowarstwowego malowania, z użyciem farb dyspersyjnych o wysokim stopniu krycia, farb lateksowych, silikatowych i mineralnych, a także podkładów na małych, trudno dostępnych, gładkich do teksturowanych powierzchniach
Szerokość | 100 mm |
Wysokość włosa na wałku | 12 mm |
Średnica zewnętrzna | 39 mm |
Średnica wewnętrzna | 15 mm |
Można używać do lakierowania | Farba dyspersyjna |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!