Wałek do malowania kaloryferów DW Do farb dyspersyjnych i farb ściennych

Wałek do malowania kaloryferów DW
WAŁEK MAL.GRZEJNIK.PA-WYS.ST12MM-W100MM

Nr art. 069302010

EAN 4065746288231

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wałek do malowania kaloryferów DW Do farb dyspersyjnych i farb ściennych

Nr art. 069302010

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości wałek do malowania kaloryferów z wytrzymałym pokryciem wykonanym z wysokiej jakości nietkanego poliamidu, zapewniającego długi okres eksploatacji

Pierwszorzędne efekty powlekania


  • Powłoka wałka ma dobre właściwości absorpcji i nakładania farby


Zachowanie kształtu


  • Włókna wałka charakteryzują się doskonałymi właściwościami zwrotnymi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do cienkowarstwowego malowania, z użyciem farb dyspersyjnych o wysokim stopniu krycia, farb lateksowych, silikatowych i mineralnych, a także podkładów na małych, trudno dostępnych, gładkich do teksturowanych powierzchniach

Szerokość

100 mm

Wysokość włosa na wałku

12 mm

Średnica zewnętrzna

41 mm

Średnica wewnętrzna

17 mm

Można używać do lakierowania

Farba dyspersyjna

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Paint tray

TACKA MALARSKA PLA-315X165X80MM

Solvent-resistant, robust and stackable paint tray
x 5 szt.
Uchwyt do wałków malarskich Z dwuskładnikowym uchwytem

UCHWYT DO MALOWAN.-2K-D6MM-W100MM-W150MM

Uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali, o maksymalnej jakości
x 1 szt.
Uchwyt do wałków malarskich

UCHWYT DO WAŁKA-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Wysokiej jakości uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali
x 1 szt.
Uchwyt do wałków malarskich

UCHWYT WTYKANY-D6MM-W(100-150MM)-L270MM

Wysokiej jakości uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali