Wałek do malowania kaloryferów WB/LM Do farb na bazie rozpuszczalnika i lakierów wodnych
Wałek do malowania kaloryferów WB/LM
WAŁEK MALARSKI-WB-LM-PILEH8MM-W100MM
Nr art. 069302810
EAN 4065746293280
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonałe efekty malowania
- Powłoka wałka ma dobre właściwości wchłaniające i nakładające farbę
Zachowanie kształtu
- Włókna wałka charakteryzują się doskonałymi właściwościami zwrotnymi
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do powłok na bazie wody i rozpuszczalników, a także do ochrony przed rdzą, farb olejnych, uszczelniaczy, płynnych tworzyw sztucznych, bitumu, żywicy epoksydowej, klejów i past nakładanych na małe, trudno dostępne powierzchnie, gładkie do lekko teksturowanych
Szerokość | 100 mm |
Wysokość włosa na wałku | 8 mm |
Średnica zewnętrzna | 31 mm |
Średnica wewnętrzna | 15 mm |
Można używać do lakierowania | Lakier na bazie wody, Lakier na bazie rozpuszczalników |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!