Wałek do malowania kaloryferów WB/LM/LA Do systemów lakierniczych i glazurniczych rozpuszczalnikowych i wodnych

Wałek do malowania kaloryferów WB/LM/LA
WAŁEK MALARSKI-WB-LM-LA-PILEH5MM-W100MM

Nr art. 069302510

EAN 4065746294775

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wałek do malowania kaloryferów WB/LM/LA Do systemów lakierniczych i glazurniczych rozpuszczalnikowych i wodnych

Nr art. 069302510

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości wałek do malowania kaloryferów z wytrzymałą pokrywą wykonaną z poliestru o dużej gęstości, zapewniającą długą żywotność

Doskonałe efekty malowania


  • Pokrywa rolki ma dobre właściwości wchłaniające i nakładające farbę


Zachowanie kształtu


  • Włókna rolki charakteryzują się doskonałymi właściwościami napływu zwrotnego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do farb i lakierów na bazie wody oraz rozpuszczalników do malowania małych, trudno dostępnych, gładkich powierzchni

Szerokość

100 mm

Wysokość włosa na wałku

5 mm

Średnica zewnętrzna

27 mm

Średnica wewnętrzna

17 mm

Można używać do lakierowania

Lakier na bazie wody, Lakier na bazie rozpuszczalników, Glazura

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Paint tray

TACKA MALARSKA PLA-315X165X80MM

Solvent-resistant, robust and stackable paint tray
x 5 szt.
Uchwyt do wałków malarskich Z dwuskładnikowym uchwytem

UCHWYT DO MALOWAN.-2K-D6MM-W100MM-W150MM

Uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali, o maksymalnej jakości
x 1 szt.
Uchwyt do wałków malarskich

UCHWYT DO WAŁKA-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Wysokiej jakości uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali
x 1 szt.
Uchwyt do wałków malarskich

UCHWYT WTYKANY-D6MM-W(100-150MM)-L270MM

Wysokiej jakości uchwyt do wałków malarskich wykonany z ocynkowanej stali