Wałek malarski Professional, mały
Mały wałek malarski Pro
WALEC MALARSKI MAŁY B120 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokość włosa 12 mm
- Zachowanie kształtu
- Włókna mają dobre właściwości odnawiania
- Niski poziom kłaczków, brak filcowania
- Dobre wchłanianie i nakładanie farby
- Odporne na rozpuszczalniki
- Duża trwałość
- Równomierne nakładanie
Materiały dodatkowe(X)
- Do wszystkich materiałów malarskich
- Zarówno do gładkich, jak i lekko fakturowanych powierzchni, trudno dostępnych miejsc, narożników i konturów
Szerokość | 12 cm |
Wysokość włosa na wałku | 12 mm |
Średnica zewnętrzna | 54 mm |
Średnica wewnętrzna | 30 mm |