Walizka na szlifierki kątowe o średnicy maks. Ø 230
Pusta walizka do szlifierki kątowej o D 180/230 mm
WALIZKA DO SZLIFIERKI KATOWEJ 230MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Urządzenie można przechowywać razem z tarczą i dodatkowym uchwytem.
- Uchwyt na instrukcję obsługi, klucz do nakrętek z otworami bocznymi i tarcze do szlifowania.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 800 mm |
Szerokość | 370 mm |
Wysokość | 180 mm |
Materiał | Metal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6240 g |