Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa
TORBA NARZEDZIOWA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Podwójne ścianki walizki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PE
- Zamknięcia z zamkami (ten sam klucz)
- Metalowe zawiasy i klamry górne
- Wyściełany uchwyt z tworzywa ABS
- Spód z przekładkami i składanym płasko panelem pokrywy z kieszeniami
- Regulowana kieszeń na dokumenty
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość (C) | 205 mm |
Szerokość (A) | 470 mm |
Głębokość (B) | 375 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | PE - Polyethylene |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6265,500 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 420 x 326 x 180 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!