Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa, aluminiowa walizka serwisowa
WALIZKA NARZEDZ. ALU 490X400X190MM
Nr art. 071593 011
EAN 4024835281201
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości stabilna konstrukcja dzięki płytom podstawy z anodyzowanego aluminium
- Odporna na odkształcenia aluminiowa rama zapobiega przedostawaniu się pyłu do wnętrza
- Blokowane zatrzaski (na jeden klucz)
- Solidne metalowe zawiasy i górne szelki
- Wyściełany uchwyt do przenoszenia oraz nóżki podtrzymujące i kółka na podstawie
- Dolna część (PS) z separatorami oraz płaska taca narzędziowa z uchwytem na jedno narzędzie o średnicy do 20 mm
- Wyściełana przegródka na dokumenty
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość (C) | 190 mm |
Szerokość (A) | 490 mm |
Głębokość (B) | 390 mm |
Materiał | Aluminium |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6100,000 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 435 x 315 x 180 mm |