Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa, poliprop. walizka serwisowa
WALIZKA NARZEDZIOWA-PP-485X385X215MM
Nr art. 0715930066
EAN 4049557408439
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność na uderzenia w wysokich i niskich temperaturach
Dzięki osłonom z odpornego na uderzenia polipropylenu
Wytrzymała, odporna na kurz konstrukcja
Dzięki odpornej na skręcanie aluminiowej ramie
- Bardzo wytrzymały uchwyt do przenoszenia
- Zamki bębenkowe (na jeden klucz)
- Metalowe zawiasy i górne szelki
- Dolna część z separatorami
- Udźwig do 30 kg
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wysokość (C) | 215 mm |
Szerokość (A) | 485 mm |
Głębokość (B) | 385 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4889,500 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 460 x 345 x 200 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!