Walizka narzędziowa

Walizka narz., poj. elektr. I hybr., Sysko, 16 el.
ZESTAW NARZĘDZI DO SAM.HYBRYD. 16 ELEM.
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964502001
EAN 4058794349917

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

16 szt. w kufrze narzędziowym 8.4.1. Walizka z narzędziami przeznaczonymi do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Szeroki wybór


Walizka narzędziowa wyposażona w niezbędne narzędzia i akcesoria VDE

Uwaga

Narzędzia VDE są odpowiednie do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

500 x 380 x 87 mm

Ilość elementów w zestawie

16 szt

Zawiera Walizka narzędziowa:
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 1X11X125

ZEBRA
Opis:
1,0 x 5,5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

WKRETAK ZEBRA VDE PH 2X100

ZEBRA
Opis:
PH2; 2
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

SZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM

ZEBRA
Opis:
200 mm
Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 3/8 cala VDE

EXT-VDE-3/8IN-167MM

Opis:
167 mm
W szczególności do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Ilość: 1 x
1 x
Pokrętło z grzechotką 3/8 cala VDE

RTCH-VDE-3/8IN-200MM

Opis:
200 mm
W szczególności do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego VDE 3/8 cala

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-8MM

Opis:
8 mm
W szczególności do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego VDE 3/8 cala

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-10MM

Opis:
10 mm
W szczególności do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego VDE 3/8 cala

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-12MM

Opis:
12 mm
W szczególności do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Ilość: 1 x
1 x
Dwubiegunowy tester do badania napięcia ProII LCD Uniwersalny przyrząd pomiarowy Pro II LED

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LED-1000V-IP65

Opis: Kategoria przepięciowa CAT IV (1000 V) – możliwość wykonywania prac w instalacjach elektrycznych i prac serwisowych, a także sprawdzania pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz układów fotowoltaicznych
Ilość: 1 x
Zamknięcie izolacyjne 3,5 kV
3 x
Zamknięcie izolacyjne 3,5 kV

INSUCAP-80MM-3,5KV

Opis:
8-14 mm
Supplied in tool case specifically for electrical and hybrid vehicles
Ilość: 3 x
1 x
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Opis:
Przezroczysty
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane
Ilość: 1 x
Rękawica elektroizolacyjna
1 x
Rękawica elektroizolacyjna

REKAWICA ELEKTRYKA 1000 V/AC R.10

Opis:
Rozmiar: 10
Do prac pod napięciem do 1000 V/AC
Ilość: 1 x
2 x
Taśma izolacyjna do instalacji elektrycznych

TASMA IZOL. VDE 10M/15MM-CZERWONA

Opis:
Czerwony
Bezpieczna izolacja i możliwość etykietowania podczas montażu instalacji elektrycznej
Ilość: 2 x
1 x
Kaseta systemowa 8.4.1

KASETA ORSY-8.4.1 CZARNA POKRYWA

Opis:
500 x 380 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x