Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa, kompletny zestaw 63 szt.
ZESTAW NARZĘDZI RĘCZNYCH -63 ELEMENTY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych
- Dwukolorowa, czarno-czerwona walizka z zatrzaskiem
Zakres dostawy:
- Po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 uchwyt do grotu 1/4 cala magnetyczny 60 mm
- 1 uchwyt do grotu, 1/4 cala, 30 mm
- Po 1 grocie 1/4 cala TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- Po 1 grocie 1/4 cala PH1, PH2
- 1 grot 1/4 cala, płaski 0,8 x 5,5 mm
- Po 1 grocie 1/4 cala RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 grot 1/4 cala PZ2
- Po 1 grocie z gniazdem sześciokątnym 1/4 cala 3, 4, 5 mm
- 1 uchwyt wkrętaka, 1/4 cala
- Po 1 wkrętaku płaskim 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Po 1 wkrętaku PH1, PH2
- 1 pokrętło z grzechotką, 3/8 cala
- 1 przegub Kardana 3/8 cala
- Po 1 końcówce klucza nasadowego 3/8 cala 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
- 1 przedłużenie 3/8 cala 125 mm
- 1 ostrze 18 mm
- 1 szczypce do pompy wodnej 250 mm
- 1 młotek 400 g;
- 1 szczypce uniwersalne 180 mm
- 1 taśma miernicza 5 m
- 1 para nożyczek 140 mm
- 1 szlifierka kątowa 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 63 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 382 x 316 x 85 mm |