Walizka narzędziowa na kółkach
Walizka narzędz. na kółk., skrz. z PP
WALIZKA NARZEDZ.485X385X250MM
Nr art. 0715930050
EAN 4048539434770
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podczas transportu narzędzia pozostają w kieszeniach uchwytu
Dzięki rolkom po szerszej stronie.
Wytrzymałość i odporność na wstrząsy w wysokich i niskich temperaturach
Odporne na uderzenia osłony z polipropylenu.
- Uchwyt teleskopowy i dodatkowy wzmocniony uchwyt do przenoszenia
- Zamki bębenkowe (na jeden klucz)
- Metalowe zawiasy i górne szelki
- Dwie wyjmowane tablice narzędziowe z kieszeniami na narzędzia
- Podstawa z separatorami
- Nośność do 35 kg
Walizka jest dostarczana bez narzędzi.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wysokość (C) | 250 mm |
Szerokość (A) | 485 mm |
Głębokość (B) | 385 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6693,000 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 460 x 345 x 210 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!