Walizka narzędziowa na kółkach
Walizka narzędz. na kółk., walizka serwisowa HDPE
WALIZKA NARZEDZIOWA
Nr art. 071593 001
EAN 4045727132104
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymałość i odporność na uderzenia
dzięki powłokom z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE
Przenoszenie bez obciążania pleców
- Duże prowadnice z łożyskami kulkowymi
- Uchwyt teleskopowy i wyściełany uchwyt do przenoszenia
- Zamknięcia z zamkami (ten sam klucz)
- Metalowe zawiasy i klamry górne
- 1 wyjmowana tablica narzędziowa z kieszeniami na narzędzia
- Spód z przekładkami i składanym płasko panelem pokrywy z kieszeniami
- Regulowana kieszeń na dokumenty
- Nośność do 35 kg
Walizka jest dostarczana bez narzędzi.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wysokość (C) | 245 mm |
Szerokość (A) | 560 mm |
Głębokość (B) | 425 mm |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7893,000 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 450 x 345 x 185 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!