Walizka narzędziowa z funkcją wózka
Poliprop. walizka narzędziowa z funkcją wózka
KUFER NA NARZĘDZIA Z KOŁAMI 71X30X33CM
Nr art. 0962219005
EAN 4056807671444
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyjmowana wkładka narzędziowa
- Zintegrowany z pokrywą rowek typu V z linijką do przecinania i piłowania materiałów
- Wodoszczelna dzięki gumowemu uszczelnieniu
- Duże, gumowane koła (94 × 40 mm) TPR
- Metalowe mocowanie
- Możliwość zabezpieczenia kłódką
Materiały dodatkowe(X)
Idealna do przenoszenia elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych
Wysokość (C) | 300 mm |
Szerokość (A) | 710 mm |
Głębokość (B) | 330 mm |
Kolor | Czerwony, Czarny |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6230,000 g |
Obciążalność | 35 kg |