Walizka narzędziowa z kółkami transportowymi
Walizka narzędziowa na rolkach
WALIZKA NARZEDZIOWA NA KOLKACH
Nr art. 071593 00
EAN 4038898411550
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duże koła z łożyskami kulkowymi umożliwiają transport skrzynki bez obciążania pleców
- Uchwyt teleskopowy i dwa dodatkowe wyściełane uchwyty do przenoszenia
- Blokowane zatrzaski
- Metalowe zawiasy i górne szelki
- Dwie demontowane deski z kieszeniami na narzędzia
- Dolne części z dużą ilością miejsca i separatorami
- Regulowana przegródka na dokumenty
- Udźwig do 35 kg
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wysokość (C) | 370 mm |
Szerokość (A) | 500 mm |
Głębokość (B) | 450 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Masa produktu (jednej sztuki) | 8597,500 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 470 x 390 x 297 mm |
Wolna przestrzeń dolnej tacy (długość x szerokość x wysokość) | 410 x 370 x 110 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!