Walizka z narzędziami dla elektryka Uniwersalne rozwiązanie
Walizka z narzędziami elektryka, uniwers., 38 el.
WALIZKA NARZĘDZIOWA Z NARZĘDZIAMI VDE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 470 x 375 x 205 mm |
Ilość elementów w zestawie | 38 szt |
SZCZYPCE ZEBRA DO POMP WODNYCH L= 250MM
ZEBRASZCZYPCE ZEBRA VDE DO IZOLACJI 160MM
ZEBRASZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM
ZEBRASZCZYPCE VDE UNIWERSALNE 180MM
ZEBRASZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk