Walizka z narzędziami dla elektryka Wersja standardowa
Walizka z narzędz. dla elektryka, standard, 31 el.
WALIZKA NARZĘDZIOWA WYPOSAŻONA KPL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W pełni wyposażona walizka; standardowe wyposażenie dla elektryków
Zawartość: 31 el.
- 1 walizka
- 1 zestaw kluczy imbusowych, 8 el. (2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)
- 1 szczypce do cięcia boczne ZEBRA®-VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce płaskie uniwersalne ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce półokrągłe ZEBRA® VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce półokrągłe ZEBRA® VDE, 45°, 210 mm, EN 6090/IEC 900
- po 1 wkrętaku ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,2 x 8,0 x 175; PH1 x 80; PH2 x 100
- 1 szczypce do zdejmowania izolacji, nóż do kabli
- po 1 szt.: młotek 200 g, przymiar składany 2 m, tester przewodności, elektroniczne szczypce do cięcia boczne, szczypce do pompy wodnej ZEBRA, piła kieszonkowa, szydło, pęseta, nóż do kabli, nożyce łączone
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 470 x 375 x 205 mm |
Ilość elementów w zestawie | 31 szt |
SZCZYPCE DO ZDEJMOW.IZOLACJI 0.5-4MM
SCYZORYK MONTERSKI 4109 1-OSTRZE
SZCZYPCE ZEBRA DO POMP WODNYCH L= 250MM
ZEBRASZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM
ZEBRASZCZYPCE VDE UNIWERSALNE 160MM
ZEBRASZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM
ZEBRASZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200MM-40ST
ZEBRASZCZYPCE BOCZNE DLA ELEKTR.L=115 MM
PRZEBIJAK Z DREWNIANĄ RĘKOJEŚCIĄ
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk