Wandmontagestütze
Wandmontagestütze
MNTGHILF-WAND-(1,50-4,0M)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verstellbar von 1.600 - 4.200 mm
- 3-teilig, galvanisch verzinkt
- Aufnahme von Druck- und Zugkräften
- Geringes Eigengewicht von 12 kg
- Auch als Zugstange verwendbar
- Stützkraft bis max. 22 kN
- Feineinstellung über links/rechts Gewinde
Datenblätter(X)
Traglast | 2200 kg |
Länge min./max. | 1,6-4,2 m |
Dachschräge max. | 180 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 0,500 g |