Wanna warsztatowa
Paleta magazyn. i transport. z wanną warsztatową
WANNA WYCHWYTOWA (A2K)-200LTR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zawartość: 203 litry (objętość = 100%)
- Wkładka z kraty galwanizowanej i nóżki
- Do ustawienia beczki 200 l
- Prześwit: 100 mm
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 800 mm |
Szerokość | 800 mm |
Wysokość | 460 mm |
Zawartość | 203 l |
Powłoka | Cynkowana, biała |