Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Warnblinkleuchte-LED rund

LED-Warnblinkleuchte rund
LEUCHT-WARNBLINK-BATT-108X111MM

Art.-Nr. 0827559000
EAN 4050641674449

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LED Warnlampe mit 16 LEDs. Verwendbar als universell einsetzbares Signallicht.

Lithiumionen-Akku mit langer Lebensdauer



Lieferumfang:


  • 100-240 V AC Ladeadapter

  • 12-24 V DC Ladeadapter

  • USB-Kabel und Magnethalterung

  • Art.-Nr. 0827559000 rote LEDs


9 verschiedene Betriebsmodi


Rotieren, Blitzstrahl, Einfachblinken, Wechselblinken, SOS Rettung, Dauerlicht stark, Dauerlicht schwach, 2 LED Blitzlicht, 4 LED Blitzlicht

Hinweis

Keine Veränderungen am Gerät durchführen. Falsches Zusammenbauen der Warnlampe kann die Wasserdichtheit beeinträchtigen und zu Schäden am Gerät führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kann je nach Anwendung liegend, aufgestellt oder hängend, z. B. auf Strassen, an Baustellen, am Auto oder an sonstigen Flächen, wo Notfall-Signale angezeigt werden müssen, verwendet werden. Die LED Warnlampe ist wasserdicht und kann somit für Marineanwendungen und sicher in nasser Umgebung benutzt werden. Wasserdicht bis 1 Meter Wassertiefe. Die Warnlampe, sofern nicht fixiert, schwimmt im Wasser.

Anleitung

Verwendung des Magnets auf der Rückseite: Die LED Warnlampe kann auf Fahrzeugen oder sonstigen Metallflächen befestigt werden. Zum Aufladen die LED Warnlampe auf die Magnethalterung setzen (auf richtige Polung achten).

Leistung

2.6 W

Akku-/Batteriebezeichnung

Li-Ion

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Länge x Breite x Höhe

105 x 35 x 35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen