Wąż do ochrony krawędzi
Ochrona krawędzi, wąż
NAKLADKA OCHRONNA NA PAS 50MM BIALA
Nr art. 071392 16
EAN 4011231706261
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Chroni pasy mocujące i podnoszące na ostrych narożnikach i krawędziach
Szerokość | 95 mm |
Materiał | Poliuretan |
Długość | 300 mm |
Do szerokości pasa maks. | 50 mm |
Kolor | Przezroczysty |
Szerokość wsunięcia | 4 mm |