Wąż ssawny, na zacisk
PRZEWÓD ODSYS. ODKURZACZA-NW35-L3M
Nr art. 0702400310
EAN 4056807807690
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do serii ISS i TSS
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Zgodność z | ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 50-L AUTOMATIC |
Średnica znamionowa DN | DN 35 |
Masa produktu (jednej sztuki) (g) | 705,000 g |