Wąż wysokociśnieniowy

High-pressure hose, 840 bar
PIP-CLS-HIGHPRESSUREPIPE-(FAT-CL2)

Nr art. 0884600001

EAN 4038898873303

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wąż wysokociśnieniowy

Nr art. 0884600001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokociśnieniowy wąż do układów centralnego smarowania
  • Wypełniony smarem, NLGI klasy 2

  • Wkład: Oplot z włókna syntetycznego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku jako przewód główny biegnący od pompy do rozdzielacza głównego


Można stosować również jako przewód dodatkowy o bardzo silnych właściwościach elastycznych

Średnica zewnętrzna (da)

8,6 mm

Średnica wewnętrzna (di)

4,0 mm

Długość

10 m