Wąż z tworzywa sztucznego Plastikowa rurka

Plastic hose line, plastic tube semi-rigid
PIP-CLS-PLA-SEMIRIGID-(FAT-CL2)-M6X1,5

Nr art. 0884600009

EAN 4038898874027

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wąż z tworzywa sztucznego Plastikowa rurka

Nr art. 0884600009

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Półsztywne

Zgodnie z DIN 73378

Uwaga

Rozmiar 6 x 1,5 eliminuje konieczność stosowania tulei wkładanej

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do układów centralnego smarowania:


Do użytku jako przewód dodatkowy między kolektorem głównym i kolektorem rozdzielającym lub między kolektorem rozdzielającym i punktem smarowania

Średnica zewnętrzna (da)

6 mm

Średnica wewnętrzna (di)

3,0 mm

Grubość ścianki (s)

1,5 mm

Długość

25 m

Materiał

Tworzywo sztuczne

Konstrukcja

Półsztywne, Napełnione smarem, NLG class 2

DIN

73378