Werkzeugaufroller automatisch
Werkzeugaufroller automatisch
WZGROLL-(T-STUECK)-ALU-ST13,7MM-D52,4MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders robustes Stahlseil mit Kunststoffummantelung, das nicht knickt oder verknotet
120 cm langes Stahlseil ermöglicht bequemes Arbeiten, auch bei ausgestreckter Armlänge
Innen gelegene Spiralfeder sorgt für schnellen Einzug von Kreidehalter, kleinen Werkzeugen und Schlüsselbund mit einem Gewicht von bis zu 200 g
Stabiles Metallgehäuse mit praktischem Clip für alle gängigen Werkzeuggürtel
Der Werkzeugaufroller ist ein zeitsparendes Hilfsmittel, da wichtige Werkzeuge jederzeit griffbereit sind
Datenblätter(X)
Belastung Gewicht max. | 200 g |
Seilauszugslänge max. | 120 cm |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 150 g |
Außendurchmesser | 52,4 mm |
Dicke | 13,7 mm |