Widełki rozdzielające

Widełki rozdzielające
PRZYRZ. DO DEM. DR. KIER. LZ35

Nr art. 071552 34

EAN 4011231742726

Ceny dostępne po zalogowaniu
Widełki rozdzielające

Nr art. 071552 34
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
Do poluzowania główek cięgieł, amortyzatorów, ramion przekładni kierowniczej, przegubów kulowych itp.
  • Proste, uniwersalne narzędzie rozdzielające Widełki o kształcie klina umożliwiają szybką, skuteczną pracę.

  • Widełki rozdzielające można umieścić w niezwykle ciasnych przestrzeniach. Części są wypychane przez uderzenia młotkiem na końcu uchwytu lub przez dźwignię.

  • Widełek rozdzielających można często używać zamiast narzędzi specjalistycznych, co gwarantuje zmniejszenie kosztów.

  • Widełki kute matrycowo
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość ujścia (A)

23 mm

Długość (B)

340 mm

Głębokość mocowania (C)

73 mm

Średnica uchwytu (D)

20 mm