Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost

Akku-LED-Handleuchte Ergopower BOOST
LEUCHT-AKKU-EU-10W-IP65-ERGOPOWER BOOST

Art.-Nr. 0827940450
EAN 4058794742381

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke LED-Handleuchte mit zusätzlichem Boost-Modus

Exklusives Würth Design



Besonders griffiges Zweikomponenten-Gehäuse



IP65-Schutz vor Wasser und Staub



Hohe Biegsamkeit


Ein Haken



Handriemen



Hauptleuchte: SMD-LED mit 10 W, Punktleuchte: LED mit 3 W



Taschenlampen-Funktion


Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf



Punktleuchte, Hauptleuchte, aus


Schalterstellung



Zusätzlicher Verstärkungsmodus für einen Lichtstrom von 1000 Lumen



Leuchtenkopf um 160° schwenkbar



Starke Magnete


Zwei Magnete auf der Rückseite und einer auf der Unterseite der Leuchte



Akku-Ladezustand


Vier Kontrollleuchten



Aufladung über USB-C



Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Hinweis

Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom

1000 lm

Lichtstrom Hauptlicht

500 lm

Lichtstrom Nebenlicht

300 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer

2.5 h

Leuchtdauer Hauptlicht

5 h

Leuchtdauer Nebenlicht

8 h

Ladezeit

5 h

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart IP

IP 65

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

5 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

275 x 56 x 38,5 mm

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen