Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact

Akku-LED-Handleuchte Ergopower Compact
LEUCHT-AKKU-ERGOPOWER-COMPT-IP65-7W-EU-C

Art.-Nr. 0827940260
EAN 4099618176111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke LED-Handleuchte in kompaktem Design

Exklusives Würth-Design



IP65-Schutz gegen Wasser und Staub


Besonders griffiges Zwei-Komponenten-Gehäuse



Hohe Biegsamkeit


Ein Haken



Handriemen



Hauptleuchte: SMD-LED mit 5 W, LED-Punktleuchte mit 2 W



Leuchtenkopf um 160° schwenkbar


Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf



Starke Magnete


Zwei Magnete auf der Rückseite und einer an der Unterseite der Leuchte



Akku-Ladezustand


Vier Kontrollleuchten



Aufladung über USB-C-Schnittstelle



Schaltermodi


Punktleuchte, Hauptleuchte schwach, Hauptleuchte stark



Modernster Li-Ionen-Akku


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Die Leuchtstärke ist stufenlos einstellbar:


  • Hauptleuchte schwach: 225 lm

  • Hauptleuchte stark: 450 lm

  • Punktleuchte: 150 lm
Hinweis

Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom Hauptlicht

450 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer min./max.

2,5-5 h

Leuchtdauer Hauptlicht

2.5 h

Leuchtdauer Nebenlicht

5 h

Ladezeit

4 h

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart IP

IP 65

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Nennspannung

5 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2200 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Anschlussart

USB Typ C

Betriebstemperatur min./max.

40 bis -10 °C

Länge x Breite x Höhe

43,5 x 37,5 x 230 mm

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen