Wiederaufladbare LED-Stiftleuchte 6 + 1 LED
Akku-LED-Handleuchte WL7
LEUCHT-AKKU-EU-6+1LED-LIION-3,7V-3+1W
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hauptleuchte mit 6 SMD-LEDs
Punktleuchte auf der Unterseite
Punktleuchte, Hauptleuchte, aus
Schaltermodus
Akku-Ladezustand
Kontrollleuchte
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Modernste Lithium-Polymer-Akkutechnologie
Aufladung über USB-C-Schnittstelle
Li-Polymer-Akku: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 70 |
Lichtstrom Hauptlicht | 150 lm |
Lichtstrom Nebenlicht | 70 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer Hauptlicht | 3 h |
Leuchtdauer Nebenlicht | 6 h |
Ladezeit | 2.5 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |