Wielofunkcyjna skrzynka narzędziowa
Skrzynka narzędziowa, Multi
SKRZYNKA NARZEDZIOWA -Z TW. SZTUCZN.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Sztywne i wytrzymałe pudełko z dwiema wyjmowanymi wkładkami
- Maks. nośność stołka 150 kg.
- Stołek ze zintegrowanymi schowkami na drobne części
- Stopień i wkładki są wyposażone w linijkę i kątomierz oraz narzędzia do pomiaru średnicy
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość (C) | 300 mm |
Szerokość (A) | 470 mm |
Głębokość (B) | 300 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3910 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!