Wiertarka BM 10-XE
Wiertarka BM 10-XE
WIERTARKA BM 10-XE
MASTER
BM10-XE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Poręczne urządzenie o wysokim momencie obrotowym
Doskonały stosunek mocy do masy zapewnia bezwysiłkową i szybką pracę.
System wymiany przewodu
Dołączony przewód 4 m można zastąpić przewodem o długości 6 m.
Duży, gumowany przełącznik przyspieszenia
Przełącznik jest zawsze łatwo dostępny i umożliwia wygodną regulację prędkości.
Zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo
Bezpośrednie przełączanie szczotek węglowych zapewnia jednakowy moment obrotowy w obu kierunkach.
Wytrzymały uchwyt wiertarski
Uchwyt wiertarski z jedną tuleją zapewnia szybką i łatwą obsługę.
Solidna metalowa przekładnia
Doskonałe przenoszenie mocy i długa żywotność.
Obudowa o puszkowej konstrukcji
Trzyczęściowa obudowa zapewnia większą stabilność niż tradycyjne półskorupowe obudowy w samej klasie cenowej.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 650 W |
Moc wyjściowa | 345 W |
Min./maks. obroty jałowe | 0-3150 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 10 Nm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Zakres uchwytu | 1-10 mm |
Średnica kołnierza mocującego | 43 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica wiercenia w aluminium | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 30 mm |
Maks. średnica gwintowania | M6 |
Waga urządzenia | 1,5 kg |
Długość kabla | 4 m |
CASEINRT-(BM 10-XE)
WALIZKA ORSYBULL
ORSYBULLJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk