Wiertarka H 13-SEC POWER

Wiertarko-wkrętarka BS 13-SEC Power
WIERTARKO-WKRĘTARKA (BS13-SEC POWER)
MASTER

Nr art. 07023151
EAN 4045727043172

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowa, mocna wiertarka do prac wymagających bardzo wysokich momentów obrotowych, np. do otworów o dużych średnicach, szeregowych połączeń śrubowych i mieszania.

Wysoki moment obrotowy i długa żywotność


3-stopniowa przekładnia redukcyjna



Ochrona użytkownika i silnika


Płynny rozruch



Układ zapewniający utrzymywanie stałej prędkości obrotowej


Dla zapewnienia stale wysokiej wydajności w całym zakresie prędkości i obciążenia



Elektroniczna regulacja momentu obrotowego


Urządzenie wyłącza się po osiągnięciu wstępnie ustawionego momentu obrotowego.



Zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo


Bezpośrednie przełączanie szczotek węglowych zapewnia jednakowy moment obrotowy w obu kierunkach.



Możliwość łatwej wymiany uszkodzonych przewodów


System wymiany przewodu

Uwaga

Maksymalne wymiary śrub ASSY do miękkiego drewna:


12 x 500 mm z gwintem częściowym, 10 x 400 mm z gwintem pełnym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wiercenie, wkręcanie i mieszanie

Napięcie

230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1200 W

Moc wyjściowa

640 W

Min./maks. obroty jałowe

70-530 obr/min

Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym

70-530 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

110 / 65 Nm

Zakres uchwytu

1,5-13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali

16 mm

Maks. średnica wiercenia w aluminium

22 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie

70 mm

Maks. wymiar śruby do drewna miękkiego

Pełny gwint 10 x 400 mm, Częściowy gwint 12 x 500 mm

Średnica kołnierza mocującego

43 mm

Waga urządzenia

2.7 kg

Długość kabla

4 m

Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
Ustawiona liczba jest w przybliżeniu równa:
Ustawienie Moment obrotowy ok. Nm
1 13
2 16
3 19,5
4 24
5 26
6 32,5
7 45,5
8 52
9 58,5
10 65
Zawiera Wiertarka H 13-SEC POWER:
1 x
Handle

SP-HANDLE-ADDITIONAL

Ilość: 1 x
Wkładka skrzynki
1 x
Wkładka skrzynki

CASEINRT-(BS 13-SEC)

Opis: Do wiertarko-wkrętarki BS 13-SEC Power
Ilość: 1 x
Walizka maszynowa
1 x
Walizka maszynowa

WALIZKA ORSYBULL

ORSYBULL
Opis: Walizki maszynowe ORSY® BULL
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kabel szybkowym., wkrętak do suchej zab. S 50 TB

PRZEWOD EL. CZ.ZAM.