Wiertarki elektryczne

Wiertarki elektryczne, inne
WIERTARKA MASTER BS13 SEC
MASTER
BS13-SEC

Nr art. 0702315
EAN 4024835134392
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
Napięcie

230 V/AC

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1200 W

Moc wyjściowa

640 W

Min./maks. obroty jałowe

70-530 obr/min

Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym

70-530 obr/min

Długość kabla

4 m

Zawiera Wiertarki elektryczne:
Wkładka skrzynki
0 x
Wkładka skrzynki

CASEINRT-(BS 13-SEC)

Opis: Do wiertarko-wkrętarki BS 13-SEC Power
Ilość: 0 x
Walizka maszynowa
0 x
Walizka maszynowa

WALIZKA ORSYBULL

ORSYBULL
Opis: Walizki maszynowe ORSY® BULL
Ilość: 0 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kosz mieszający R I

MIXPADL-RG-(80-S)-L400MM

Do materiałów płynnych
x 1 szt.
Kosz mieszający R II

MIXPADL-RII-(90-S)-L400MM

Do gęstych, lepkich materiałów
x 1 szt.
Kosz mieszający M II

MIXPADL-MII-(85-S)-L400MM

Do sproszkowanych i lepkich materiałów