Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT M-CUBE
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT
WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS12 COMPACT-SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna. Wąski uchwyt i stabilna podstawa dzięki zastosowaniu systemu akumulatorów wsuwanych.
Stałe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy
Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Solidne i bezpieczne zaciskanie akcesoriów
Uchwyt wiertarski z mechanizmem zapadkowym/funkcją blokowania mocuje akcesoria od 0,8 do 10 mm w sposób pewny i niezawodny.
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora z funkcją utrzymywania podświetlenia.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-400 / 0-1500 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 32 / 19 Nm |
Zakres uchwytu | 0,8-10 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 3/8 cala x 24 UNF |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica śruby | 6 mm |
Długość | 177 mm |
Wysokość | 215 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,21 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!