Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 14-A COMPACT
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 14-A COMPACT
DRLDR-BTRY-(BS14-A COMPACT)-2X4.0AH
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niezwykle kompaktowa, ergonomiczna i lekka konstrukcja z klipsem na pasek
Zapewnia komfortową i niemal bezwysiłkową pracę.
Silnik czterobiegunowy
Podobnie jak napęd na cztery koła zapewnia lepszy rozkład mocy niż standardowy silnik dwubiegunowy.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Ogranicza ryzyko uszkodzenia silnika i akumulatora na skutek przeciążenia.
Lampka LED na bloku akumulatora
- Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony
- Uchwyt wiertarski nie rzuca cienia
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 14.4 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-500 / 0-1600 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 60 / 25 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 32 mm |
Maks. średnica śruby | 7 mm |
Długość | 185 mm |
Wysokość | 248 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,7 kg |
PUDELKO NA 8 GROTOW
BIT AW 20
BIT AW 30
AKUMULATOR 14,4 V LITUM JON
WALIZKA DO WIERTARKI BS18-A-COMBI.
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.