Wiertnica DS 180-P
Wiertnica DS 180-P
WIERTNICA NA MOKRO-EL-(DS180-P)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Aluminiowa obudowa z uchwytem pistoletowym zapewnia optymalny rozkład masy do ręcznego wiercenia w poziomie
- Doskonały postęp pracy, przy wszystkich dopuszczonych średnicach wiercenia, dzięki mocnemu silnikowi z 3-biegową przekładnią i wskaźnikowi obciążenia z wielokolorową diodą LED
- Funkcja łagodnego rozruchu obniża prędkość obrotową o połowę na 10 sekund, co bardzo ułatwia wwiercanie się w powierzchnie
- Bezpieczeństwo osobiste zapewnia wbudowany wyłącznik automatyczny PRCD-S
- Można stosować różne zamocowania wierteł, ponieważ wrzeciono elektronarzędzia posiada kombinowany uchwyt narzędziowy z gwintem wewn. ½ cala i gwintem zewn. 1 ¼ cala
- Ciągłe wizualne monitorowanie dopływu wody podczas wiercenia na mokro dzięki dostarczonemu wężykowi ze wskaźnikiem przepływu wody
- Dłuższa żywotność dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem, ponieważ w przypadku przeciążenia prędkość obrotowa silnika jest elektronicznie zmniejszana sześciokrotnie
- Operatora ostrzega pulsująca redukcja mocy i sygnał optyczny wysyłany przez diody LED. Następnie silnik wyłącza się automatycznie w celu ochrony. Jednak w odróżnieniu od funkcji zabezpieczenia przed przegrzaniem wiertnicę można natychmiast ponownie włączyć.
Materiały dodatkowe(X)
Ręczne i wspomagane statywem wiercenie w cegłach pełnych, perforowanych, klinkierowych, piaskowo-wapniowych i w gazobetonie
Przelotowe otwory wiertnicze w przemyśle sanitarnym i elektrycznym
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 2400 W |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, maks. | 780 obr/min |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 16-180 mm |
Waga urządzenia | 6,8 kg |
Długość | 430 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na pierwszym biegu, na mokro | 70-180 mm |
Szerokość | 295 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na drugim biegu, na mokro | 35-70 mm |
Wysokość | 405 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na trzecim biegu, na mokro | 8-35 mm |
Prędkość bez obciążenia, 2 bieg, maks. | 1690 obr/min |
Prędkość bez obciążenia, 3 bieg, maks. | 3520 obr/min |
CASEINRT-(DS180-P/-T)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!