Wiertnica DS 180-T
Wiertnica DS 180-T
WIERTNICA DIAMENTOWA RĘCZNA-(DS 180-T)
Nr art. 570911602
EAN 4062856029129
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Aluminiowa obudowa z uchwytem w kształcie litery T zapewnia optymalny rozkład masy do ręcznego wiercenia w poziomie
- Doskonały postęp pracy, przy wszystkich dopuszczonych średnicach wiercenia, dzięki mocnemu silnikowi z 3-biegową przekładnią i wskaźnikowi obciążenia z wielokolorową diodą LED
- Funkcja łagodnego rozruchu obniża prędkość obrotową o połowę na 10 sekund, co bardzo ułatwia wwiercanie się w powierzchnie
- Bezpieczeństwo osobiste zapewnia wbudowany wyłącznik automatyczny PRCD-S
- Można stosować różne zamocowania wierteł, ponieważ wrzeciono elektronarzędzia posiada kombinowany uchwyt narzędziowy z gwintem wewn. ½ cala i gwintem zewn. 1 ¼ cala
- Ciągłe wizualne monitorowanie dopływu wody podczas wiercenia na mokro dzięki dostarczonemu wężykowi ze wskaźnikiem przepływu wody
- Dłuższa żywotność dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem, ponieważ w przypadku przeciążenia prędkość obrotowa silnika jest elektronicznie zmniejszana sześciokrotnie
- Operatora ostrzega pulsująca redukcja mocy i sygnał optyczny wysyłany przez diody LED. Następnie silnik wyłącza się automatycznie w celu ochrony. Jednak w odróżnieniu od funkcji zabezpieczenia przed przegrzaniem wiertnicę można natychmiast ponownie włączyć.
Materiały dodatkowe(X)
Ręczne i wspomagane statywem wiercenie na mokro w zbrojonym i niezbrojonym betonie
Ręczne i wspomagane statywem wiercenie w cegłach pełnych, perforowanych, klinkierowych, piaskowo-wapniowych i w gazobetonie
Przelotowe wiercenie otworów pod instalacje hydrauliczne i elektryczne
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 2400 W |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, maks. | 780 obr/min |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 16-180 mm |
Waga urządzenia | 6,8 kg |
Długość | 430 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na pierwszym biegu, na mokro | 70-180 mm |
Szerokość | 295 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na drugim biegu, na mokro | 35-70 mm |
Wysokość | 405 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na trzecim biegu, na mokro | 8-35 mm |
Prędkość bez obciążenia, 2 bieg, maks. | 1690 obr/min |
Prędkość bez obciążenia, 3 bieg, maks. | 3520 obr/min |
CASEINRT-(DS180-P/-T)