Wiertnica DS 300
Wiertnica diamentowa DS 300
WIERTNICA DS 300
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała obudowa silnika z wygodnym uchwytem do przenoszenia ze stali nierdzewnej
Urządzenie jest dobrze zabezpieczone i wygodne w transporcie
Mocny silnik z 3-biegową przekładnią i wskaźnikiem LED obciążenia
Szybkie wiercenie, prędkość i siła docisku idealnie dopasowane do średnicy otworów.
Elektroniczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem (EMPS)
Aby ostrzec operatora o przeciążeniu wiertarki, układ elektroniczny sześciokrotnie zmniejsza prędkość silnika. Po szóstym przeciążeniu wiertarka automatycznie wyłącza się, aby chronić silnik. Jednak w odróżnieniu od funkcji zabezpieczającej przed przegrzaniem wiertarkę można natychmiast ponownie włączyć.
Wrzeciono urządzenia jest wyposażone w kombinowany uchwyt narzędzia z gwintem wewnętrznym 1/2 cala i gwintem zewnętrznym 1 1/4 cala (w połączeniu z adapterem, nr art. 5462 000 002)
Standardowy gwint do wierteł koronowych o małych i dużych średnicach
W komplecie wąż łączący ze wskaźnikiem przepływu wody
Stała kontrola wzrokowa zasilania wodą podczas wiercenia na mokro
Zintegrowany wyłącznik bezpieczeństwa PRCD-S
- Funkcja bezpieczeństwa do wiercenia na mokro
- Nie jest konieczne stosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed prądem upływowym
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 2400 W |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, maks. | 450 obr/min |
Prędkość bez obciążenia, 2 bieg, maks. | 900 obr/min |
Prędkość bez obciążenia, 3 bieg, maks. | 1600 obr/min |
Min./maks. średnica wiercenia na pierwszym biegu, na mokro | 120-300 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na drugim biegu, na mokro | 60-150 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na trzecim biegu, na mokro | 25-80 mm |
Długość | 600 mm |
Szerokość | 270 mm |
Wysokość | 220 mm |
Waga urządzenia | 12 kg |
Długość kabla | 3,3 m |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!