Wiertnica DS130-T

Wiertnica DS 130-T
WIERTNICA DS 130 T

Nr art. 57091121

EAN 4050642427198

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertnica DS130-T

Nr art. 57091121
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
Wiertnica diamentowa do wiercenia ręcznego i ze statywem, na mokro i sucho, w betonie, betonie zbrojonym i murze.

Wiertnica diamentowa w aluminiowej obudowie z uchwytem w kształcie litery T



Mocny silnik z 3-biegową przekładnią i wskaźnikiem LED obciążenia


Szybkie wiercenie, prędkość i siła docisku idealnie dostosowane do średnicy otworów



Elektroniczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem (EMPS)


Aby ostrzec operatora o przeciążeniu wiertarki, układ elektroniczny sześciokrotnie zmniejsza prędkość silnika. Po szóstym przeciążeniu wiertarka automatycznie wyłącza się, aby chronić silnik. Jednak w odróżnieniu od funkcji zabezpieczającej przed przegrzaniem wiertarkę można natychmiast ponownie włączyć.



Wrzeciono jest wyposażone w kombinowany uchwyt narzędzia z gwintem wewnętrznym 1/2 cala i gwintem zewnętrznym 1 1/4 cala


Standardowy gwint do wierteł koronowych o małych i dużych średnicach



W komplecie wąż łączący ze wskaźnikiem przepływu wody


Stała kontrola wzrokowa zasilania wodą podczas wiercenia na mokro



Zintegrowany wyłącznik bezpieczeństwa PRCD-S


  • Funkcja bezpieczeństwa do wiercenia na mokro

  • Nie jest konieczne stosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed prądem upływowym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Moc wejściowa

2000 W

Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, maks.

900 obr/min

Waga urządzenia

7,5 kg

Długość

445 mm

Min./maks. średnica wiercenia na pierwszym biegu, na mokro

55-132 mm

Szerokość

280 mm

Min./maks. średnica wiercenia na drugim biegu, na mokro

25-60 mm

Wysokość

115 mm

Min./maks. średnica wiercenia na trzecim biegu, na mokro

8-35 mm

Prędkość bez obciążenia, 2 bieg, maks.

2180 obr/min

Prędkość bez obciążenia, 3 bieg, maks.

4290 obr/min

Zawiera Wiertnica DS130-T:
1 x
Opis:
22 mm
Ilość: 1 x
Wkładka skrzynki
1 x
Wkładka skrzynki

CASEINRT-(DS130-P/T)-L500XW360XH125MM

Opis: Do wiertarki rdzeniowej DS 130-P i DS 130-T
Ilość: 1 x
Walizka maszynowa
1 x
Walizka maszynowa

WALIZKA ORSYBULL

Opis: Walizki maszynowe ORSY® BULL
Ilość: 1 x
1 x
Wąż łączący

WEZYK DOPROWADZAJACY WODE DO WIERTNI

Ilość: 1 x
Handle
1 x
Handle

RĘKOJEŚĆ

Ilość: 1 x
1 x
Opis:
38 mm
Ilość: 1 x
1 x
Opis:
41 mm
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciśnieniowy zbiornik wody

HYDRONETKA DO WIERTNICY

Do prac wiertniczych przy użyciu koronek diamentowych
x 1 szt.
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro ISS 55-S

ODKURZACZ ISS 55 S

For use with a core drill, as well as for general cleaning work on construction sites and in metal operations.