Wiertnica diamentowa DS 350
Wiertnica diamentowa DS 350
WIERTNICA DO KORON DIAMENT.-(DS350)
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przyjazna dla użytkownika osłona i uchwyt do przenoszenia zapewniają wygodny transport i dobre zabezpieczenie maszyny
- Doskonały postęp pracy, przy wszystkich dopuszczonych średnicach wiercenia, dzięki mocnemu silnikowi z 3-biegową przekładnią i wskaźnikowi obciążenia z wielokolorową diodą LED
- Funkcja łagodnego rozruchu obniża prędkość obrotową na 10 sekund, co bardzo ułatwia wwiercanie się w powierzchnie
- Bezpieczeństwo osobiste zapewnia wbudowany wyłącznik automatyczny PRCD-S
- Ciągłe wizualne monitorowanie dopływu wody podczas wiercenia na mokro dzięki dostarczonemu wężykowi ze wskaźnikiem przepływu wody
- Dłuższa żywotność dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem, ponieważ w przypadku przeciążenia prędkość obrotowa silnika jest elektronicznie zmniejszana sześciokrotnie
- Operatora ostrzega pulsująca redukcja mocy i sygnał optyczny wysyłany przez diody LED. Następnie narzędzie wyłącza się automatycznie w celu ochrony silnika. Jednak w odróżnieniu od funkcji zabezpieczenia przed przegrzaniem wiertnicę można natychmiast ponownie włączyć
Materiały dodatkowe(X)
- Wiercenie na mokro z prowadzeniem wiertnicy w betonie zbrojonym i niezbrojonym, zarówno w stropach, ścianach, jak i podłogach
- Wiercenie na sucho z prowadzeniem wiertnicy w cegle ceramicznej, cegle perforowanej, cegle klinkierowej, cegle wapienno-piaskowej i gazobetonie w stropach, ścianach i podłogach
- Otwory pod przyłącza domowe
- Kanały do prowadzenia rur, kabli i przewodów elektrycznych
- Otwory wentylacyjne i otwory perforowane
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 3200 W |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, maks. | 385 obr/min |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 25-350 mm |
Waga urządzenia | 13,5 kg |
Długość | 580 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na pierwszym biegu, na mokro | 160-350 mm |
Szerokość | 165 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na drugim biegu, na mokro | 80-160 mm |
Wysokość | 185 mm |
Min./maks. średnica wiercenia na trzecim biegu, na mokro | 25-80 mm |
Prędkość bez obciążenia, 2 bieg, maks. | 818 obr/min |
Prędkość bez obciążenia, 3 bieg, maks. | 1195 obr/min |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!