Wiertło pełnowęglikowe Multi Performance do narzędzi pneumatycznych

Wiertło do zgrzein SC Multi Performance do narzędzi pneumatycznych
FREZ-ZGRZEIN-SC-MULTI-PERF-PNEUM-9X44MM

Nr art. 0710199044

EAN 4099618268144

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło pełnowęglikowe Multi Performance do narzędzi pneumatycznych

Nr art. 0710199044
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
Uniwersalne, wysokowydajne wiertło do rozdzielania zgrzein punktowych i wszelkich połączeń materiałowych we wszystkich panelach nadwozia, łącznie z elementami o bardzo wysokiej wytrzymałości (stal BTR, BOR, WU itp.) we wszystkich rodzajach pojazdów, np. na słupkach A, słupkach B, progach itp.

Umożliwia niezawodne rozdzielanie zgrzein punktowych o bardzo dużej wytrzymałości


Innowacyjna geometria krawędzi tnącej z doskonałą równowagą między ostrością i stabilnością



Umożliwia precyzyjne przecinanie nawet nierównych zgrzein punktowych lub zakrzywionego materiału


Innowacyjna geometria ściany łącząca zalety wiertła i frezu



Bardzo skuteczne wiercenie punktowe


Końcówka centrująca z dwiema krawędziami skrawającymi powyżej środka



Minimalny wysiłek podczas pracy


Ostra krawędź tnąca



Praca z małymi wibracjami


Cztery krawędzie tnące o skrajnie nierównym skoku



Wyjątkowa trwałość i wytrzymałość


Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi pełnowęglikowymi wiertłami do zgrzein punktowych



Wielowarstwowa powłoka AlTiN chroniąca przed zużyciem


  • Odporność na bardzo wysokie temperatury, do 950°C

  • Bardzo wysoka twardość i odporność na ścieranie (twardość ok. 3300 HV)

  • Mniejsze nagrzewanie paneli nadwozia (zapobiega utwardzaniu, topieniu kleju lub odbarwianiu)

  • Wielowarstwowa struktura zapewnia optymalne usuwanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega topieniu się materiału)


Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu

Uwaga
  • Do stosowania w maszynach pneumatycznych (np. wiertarka Vario, Spitznagel itp.)

  • Średnica narzędzia 9 mm zapewnia niezawodne wiercenie zgrzein punktowych w obszarze nagrzewania (zaleta w stosunku do średnicy 8 mm). Co więcej, powstały otwór nie jest na tyle duży, aby wymagał nadmiernego wypełniania podczas ponownego montażu części nadwozia (zaleta w stosunku do średnicy 10 mm)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wiercenia w dowolnych połączeniach materiałów:


  • Przecinanie zgrzein punktowych

  • Frezowanie połączeń nitowanych

  • Przecinanie poszczególnych warstw

  • Frezowanie zgrzein tarciowych

  • Frezowanie śrub wtapianych
Instrukcja
  • Węgliki spiekane są wyjątkowo twarde, co sprawia, że są bardzo kruche i podatne na złamania, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane.

  • Krok 1: Zdjąć nasadkę ochronną. Zacisnąć wiertło. Sprawdzić współosiowość.

  • Krok 2: Umieścić wiertło w miejscu zgrzeiny punktowej i pracować z pełną prędkością obrotową.

  • Krok 3: Całkowicie zagłębić wiertło w zgrzeinie punktowej z pełną prędkością obrotową.

  • W każdej sytuacji unikać twardego kontaktu z wierconym materiałem, uderzeń lub upuszczenia wiertła.

  • Stosowanie płynu chłodzącego/smaru nie jest konieczne.